ENSTO - Liiketunnistin Intro - Relekoje 16A, 2300W, 3-johdin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - rele
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 16 A
Kokoonpano - peruselementti
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100357412
Sähkönumero
2621188
Toimittajan tuotenumero
1701SEFI
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
rele
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
16 A
Kokoonpano:
peruselementti
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Kytkentäkyky:
2300...2300 W
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Koje esim. liiketunnistimeen ja ajastimeen. Uppoasennus. Nimellisjännite: AC230V, Virta:16A. Min virta:100mA. Sallitut kuormat: LED-lamput (230V) tyypillisesti 500W, Halogeeni- ja hehkulamput (230V) 2300W, Elektroniset muuntajat 1500W, Induktiiviset muuntajat 1000VA, Induktiiviset muuntajat pienjännite-LED:lle tyypillisesti 20...100VA, Pienoisloisteputkilamput tyypillisesti 500W, Loisteputkilamput (ei-komponsoidut) 1200VA, Moottorin kytkentävirta 6A, Kapasitiivinen kuorma 920VA (115uF).


