ENSTO - Linect T-haaroitin 3-nap - NAD3LA.W A/A koodaus

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Jakoliittimen malli - T-jakaja

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677724428

Sähkönumero

1932181

Toimittajan tuotenumero

NAD3LA.W

Tukkuerä

50

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Jakoliittimen malli:

T-jakaja

Mitoitusvirta valaisimelle:

20 A

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

1

Vaiheen käyttö/valinta:

L1

Napojen merkintä:

L, N, PE

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

80 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

80 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Pituus:

50 mm

Korkeus:

27 mm

Leveys:

50 mm

Integroidun kytkimen malli:

ei ole

Asennusmahdollisuus:

Integroitu

Linect® T-haaroitin 3nap A/A-koodaus

Linect®-haaroitin kytketään aukotuksella varustettuun valaisinrunkoon. Soveltuu kaikkiin Linect® liitäntäisiin valaisimiin.

EnstoNet -järjestelmää käyttämällä saat sekä aika- että materiaalisäästöjä sähköurakassa. Joustavuus ja nopeus helpottaa myös projektien resurssien hallintaa merkittävästi. Asennus ilman työkaluja ja kuorintajätettä. Kaikki EnstoNet -tuotteet testataan tehtaalla - ei kytkentävirheitä - ei aikaa vievää vianhakua projektin luovutusvaiheessa. EnstoNet -järjestelmätuotteilla kytketyt sähkölaitteet ovat helposti ja nopeasti vaihdettavissa saneerauksissa koko rakennuksen elinkaaren ajan!

EnstoNet -järjestelmä on suunniteltu EN 61535 standardin mukaisesti, ja niitä voi asentaa sähköalan ammattihenkilö tai heidän valvonnassa olevat opastetut henkilöt.