ENSTO - Lisätarvike Monix - Kuvun kiinnitysjousipari RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 140 mm
Leveys - 28 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410043600312
Sähkönumero
4360031
Toimittajan tuotenumero
1169-115
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
140 mm
Leveys:
28 mm
Korkeus:
25 mm
Kuivien ja kosteiden tilojen tehokas runkovalaisin. Monikäyttöinenvalaisinsarja teollisuuden tuotanto- ja varastotilojen sekä myymälöidenyleisvalaistukseen.
Kuivien ja kosteiden tilojen tehokas runkovalaisin. Monikäyttöinen valaisinsarja teollisuuden tuotanto- ja varastotilojen sekä myymälöiden yleisvalaistukseen.
Kuivien ja kosteiden tilojen tehokas runkovalaisin. Monikäyttöinen valaisinsarja teollisuuden tuotanto- ja varastotilojen sekä myymälöiden yleisvalaistukseen.


