ENSTO - Luukullisen kansi IP65 - OPCG34OS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 400 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm
Soveltuu kattolevyksi - ei
Soveltuu pohjalevyksi - kyllä
Pintamateriaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677172991
Sähkönumero
3444839
Toimittajan tuotenumero
OPCG34OS
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
400 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
300 mm
Soveltuu kattolevyksi:
ei
Soveltuu pohjalevyksi:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Materiaali:
muovi
Ilmanpoistolla:
ei
RAL-numero:
7035
Kaapelin läpivienti:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Leveys:
300 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
harmaa
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike