ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - Carnival keh. CAR200/D250-280 VA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - valkoinen
Leveys - 300 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438100471644
Sähkönumero
4261485
Toimittajan tuotenumero
CAR200-MFS300
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
valkoinen
Leveys:
300 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
1 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
300 mm
Sovitekehys CAR200/D250-280 valk.
Sovitekehys jousilla Carnival valaisimeen CAR200. Sovite käy 250-280mm valaisinaukkoihin.
Sovitekehys jousilla Carnival valaisimeen CAR200. Sovite käy 250-280mm valaisinaukkoihin.


