ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - FOJK2 KISKOKIIN.PARI MEK70 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 74 mm
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100389611
Sähkönumero
4361331
Toimittajan tuotenumero
FOJK2V
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
74 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
40 mm
FOJK2 KISKOKIINNIKEPARI MEK70 VALKOINEN
FOJK-jousikiinnikkeet ja kiskokiinnikkeet Formi-tuotteiden asennukseen
FOJK-jousikiinnikkeet ja kiskokiinnikkeet Formi-tuotteiden asennukseen



