ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - KISKOKIINNIPEPARI MEK70 VALK.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 70 mm
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438100454616
Sähkönumero
4390836
Toimittajan tuotenumero
FLJK2V
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
70 mm
Leveys:
40 mm
Korkeus:
51 mm
FLJK2V KISKOKIINNIKEPARI MEK70 VALKOINEN
FLJK-jousi- ja kiskokiinnikkeet Flip-tuotteiden asennukseen
FLJK-jousi- ja kiskokiinnikkeet Flip-tuotteiden asennukseen


