ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - Monix Slim Väestönsuojakiinnike


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 204 mm
Leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Monix Slim IP44
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100381271
Sähkönumero
4361442
Toimittajan tuotenumero
SKYDAMSL
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
204 mm
Leveys:
20 mm
Korkeus:
56 mm
Monix Slim Väestönsuojakiinnikepari (=2kpl)