ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - TAIKA R.SARJA 1.2M VA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - TAIKA R.SARJA 1.2M VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Halkaisija - 228 mm

  • Korkeus/syvyys - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100476311

Sähkönumero

4117436

Toimittajan tuotenumero

RVLXWH-TAIKA

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Halkaisija:

228 mm

Korkeus/syvyys:

22 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

RIPUSTUS-SARJA TAIKA VALAISIMELLE VALKOINEN

Taika on huippuunsa hiottu yleisvalaisinsarja, jonka tekniikka ja muotokieli on omiaan luomaan upeita valaisinratkaisuja, oli käyttökohteena sitten yksityiset tai julkiset yleistilat, sisäänkäyntihallit tai käytävät. Taika valaisinperheen modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen irrotettavan asennuspohjan ansiosta, sekä loistavan viimeistelyn upealla lisätarvikevalikoimalla. Taika valaisimet ovat varustettu tyylikkäällä alumiinikehyksellä, joka voidaan vaihtaa valitun tekstuurin tai värin mukaan, sekä valoteknisiä ominaisuuksia voidaan hallita usealla värilämpötila- ja valovirta-asetuksella. Myös monipuoliset ohjausvaihtoehdot mahdollistavat loisteliaan lopputuloksen valaistusprojektiisi.