ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - TAIKA UPPO.AS PARI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pituus - 30 mm
Leveys - 15 mm
Korkeus/syvyys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100483777
Sähkönumero
4117451
Toimittajan tuotenumero
FMS-TAIKA
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pituus:
30 mm
Leveys:
15 mm
Korkeus/syvyys:
10 mm
Lisätarvike:
kyllä
TAIKA UPPOASENNUSKIINNIKE PARI