ENSTO - Merkinantokoje - Hälytysjärj. virtalähde,val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Jännitetyyppi - AC
Nimellisjännite AC - 230...240 V
Väri - valkoinen
RAL-numero (vastaava) - 9016
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011377055568
Sähkönumero
7007557
Toimittajan tuotenumero
NRSLS0834NTWW
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännite AC:
230...240 V
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9016
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Hälytysjärjestelmän virtalähde, valkoinen