ENSTO - Merkinantokoje Intro - Hälytysjärj. virtalähde, musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Jännitetyyppi - AC
Nimellisjännite AC - 230...240 V
Väri - musta
RAL-numero (vastaava) - 9005
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100494766
Sähkönumero
7007569
Toimittajan tuotenumero
NRSLS0834NTSWFI
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännite AC:
230...240 V
Väri:
musta
RAL-numero (vastaava):
9005
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Hälytysjärjestelmän virtalähde, musta