ENSTO - Merkintälevy 12-nap 1-puol. - PMK2812
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - ilman tekstiä
Väri - valkoinen
Leveys - 120 mm
Korkeus - 1 mm
Itsestään liimautuva - ei
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677112508
Sähkönumero
1933581
Toimittajan tuotenumero
PMK2812
Tukkuerä
500
Teksti:
ilman tekstiä
Väri:
valkoinen
Leveys:
120 mm
Korkeus:
1 mm
Itsestään liimautuva:
ei
Pituus:
20 mm
Läpinäkyvä:
ei
MERKINTÄLEVY, 12-NAP. , 1-PUOLEINEN
Kytkentärimoille on satavana yksi- tai kaksipuolisia merkintälevyjä, jotka on valmistettu valkoisesta, itsesammuvasta puolikovasta PVC-muovista. Merkintälevyt voidaan varustaa halutuin merkinnöin. 4-16 mm² rimoille.
Kytkentärimoille on satavana yksi- tai kaksipuolisia merkintälevyjä, jotka on valmistettu valkoisesta, itsesammuvasta puolikovasta PVC-muovista. Merkintälevyt voidaan varustaa halutuin merkinnöin. 4-16 mm² rimoille.


