ENSTO - Merkintäteippi nro 1-12 - PEM80


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - valkoinen
Leveys - 6 mm
Korkeus - 59 mm
Itsestään liimautuva - kyllä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Clampo Compact
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677112379
Sähkönumero
1933680
Toimittajan tuotenumero
PEM80
Tukkuerä
20
Teksti:
tekstillä
Väri:
valkoinen
Leveys:
6 mm
Korkeus:
59 mm
Itsestään liimautuva:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäteippi. numerot 1 - 12. Cu 1.5 mm2 -riviliittimille
Ensto Clampo Compact -riviliitinten lisätarvike
Ensto Clampo Compact -riviliitinten lisätarvike