ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - HOH/0,8mA/230V

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - HOH/0,8mA/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu

  • Lampun väri - keltainen

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Nimellisvirta - 0.8 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677341724

Sähkönumero

2113834

Toimittajan tuotenumero

94FI

Tukkuerä

100

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

hohtolamppu

Lampun väri:

keltainen

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Nimellisvirta:

0.8 A

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Virrankulutus:

0.8 mA

Nollajohto pakollinen:

ei

Merkkilamppu 230/0,8mA, 2-vip. painikkeelle (varaosa)

Merkkilamppu 230V/0,8mA, 2-vipuiselle painikkeelle ja 5-kytkimelle (lisätarvike tai varaosa).