ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - HOH/40mA/12V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu
Lampun väri - keltainen
Nimellisjännitealue - 12...12 V
Nimellisvirta - 40 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677337208
Sähkönumero
2113806
Toimittajan tuotenumero
96-12FI
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Lampun väri:
keltainen
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Nimellisvirta:
40 A
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
pistoliitin
Virrankulutus:
40 mA
Nollajohto pakollinen:
ei
Merkkilamppu 1-vipuisille kytkimille ja painikkeille, joiden vivussa on linssi.