ENSTO - Merkkivalokaluste Ensto Intro - E10/230V/10W,va

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Merkkivalokaluste Ensto Intro - E10/230V/10W,va

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Pintamateriaali - matta

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677342646

Sähkönumero

2113837

Toimittajan tuotenumero

837-10W-37.05FI

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

harmaa

Laitteen leveys:

75 mm

Laitteen korkeus:

75 mm

Laitteen syvyys:

58 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Lampunpidin:

E10

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Nimellisjännite:

250 V

Sisältää lampun:

ei

Vilkkuvalolla:

ei

Kiinteä merkintä:

ei

Vaihdettavalla symbolilla:

ei

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Läpinäkyvä:

ei

Lampun enimmäisteho:

5 W

Merkkivalokaluste E10/230V/10W, valkoinen

Merkkivalokeskiöt eri väreillä eri käyttötarkoituksiin.