ENSTO - Merkkivalokaluste Ensto Intro - Merkkivalo punainen E10 musta

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Merkkivalokaluste Ensto Intro - Merkkivalo punainen E10 musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kiinnitystapa - kynsikiinnitys

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677342615

Sähkönumero

2113832

Toimittajan tuotenumero

938-10U-37.05-LS937SWF

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Pintamateriaali:

kiiltävä

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Valonlähteen tyyppi:

muu

Kokoonpano:

täydellinen laite

Lampun väri:

punainen

Lampunpidin:

E10

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

230 V

Moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

ei

Vilkkuvalolla:

ei

Kiinteä merkintä:

ei

Vaihdettavalla symbolilla:

ei

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Lampun enimmäisteho:

5 W

Merkkivalokaluste punainen E10, musta

Merkkivalokeskiöt eri väreillä eri käyttötarkoituksiin.