ENSTO - Merkkivalokaluste Ensto Intro - Merkkivalo punainen E10 valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Pintamateriaali - kiiltävä
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677342608
Sähkönumero
2113831
Toimittajan tuotenumero
938-10U-37.05-LS937WWF
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Pintamateriaali:
kiiltävä
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Valonlähteen tyyppi:
muu
Kokoonpano:
täydellinen laite
Lampun väri:
punainen
Lampunpidin:
E10
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
230 V
Moduulien lukumäärä:
1
Sisältää lampun:
ei
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Lampun enimmäisteho:
5 W
Merkkivalokeskiöt eri väreillä eri käyttötarkoituksiin.


