ENSTO - Merkkivalokaluste Ensto Intro - Merkkivalokoje, AC 230V

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Merkkivalokaluste Ensto Intro - Merkkivalokoje, AC 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 230...240 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 3 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...240 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 9...9 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677338052

Sähkönumero

2113815

Toimittajan tuotenumero

SV539LEDFI

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

230...240 V

Enimmäislähtövirta 1:

3 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

230...240 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

9...9 V

Toisiojännite säädettävä:

ei

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

230...230 V

Energiankulutus:

2 VA

Lähtöteho:

2 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Laajennettava:

ei

Upotuskorkeus:

24 mm

Suora-asennus mahdollista:

kyllä

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Syvyys:

24 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

kyllä

Merkkivalokalustekoje, AC 230V

Merkkivalokalusteiden koje AC-käyttöjännitteellä.