ENSTO - Merkkivalokaluste Ensto Intro - RGB LED-keskiö, mus

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Merkkivalokaluste Ensto Intro - RGB LED-keskiö, mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kiinnitystapa - muu

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677338090

Sähkönumero

2113819

Toimittajan tuotenumero

LS539SWRGBFI

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Kiinnitystapa:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

pylvään päähän

Lampun väri:

muu

Lampunpidin:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

230 V

Moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

kyllä

Vilkkuvalolla:

ei

Kiinteä merkintä:

kyllä

Vaihdettavalla symbolilla:

kyllä

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

lakattu

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

RGB LED-keskiö merkkivalokojeeseen, DIP-kytkimellä valittava väri, musta

Käytetään yhdessä 230V merkkivalokalustekojeen SV539LEDFI (Snro 2113815) kanssa. LED värit: punainen, sininen, vihreä, violetti, keltainen, vaaleansininen, valkoinen. Sisältää liikennevalotoiminnon.