ENSTO - Mitt.keskus,2-tar.ylijän.suoja - EVEP150.06-ELY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677675546
Sähkönumero
3428058
Toimittajan tuotenumero
EVEP150.06-ELY
Tukkuerä
10
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Moduulirivien määrä:
1
Leveys:
420 mm
Korkeus:
1670 mm
Syvyys:
180 mm
Kytkinlaitepaneelien lukumäärä:
0
2-tariffimittauskeskus yhdellä mittariristikolla, vikavirtasuojakytkimellä, kuudella johdonsuojakatkaisijalla ja T2-luokan ylijännitesuojilla. Mittaus ennen pääkytkintä. Keskuksessa on 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16A pistorasioita, jotka on suojattu 30mA vikavirtasuojakytkimellä. Keskuksen mukana toimitetaan 25A päävarokkeet, pohjakoskettimet sekä vaihtokannet. Keskuksessa on kiinteä jalusta. Keskuksen väri RAL7035E. 50A.


