ENSTO - Mitt.keskus,varavoima ylijän - EVEP150.06-GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677675553
Sähkönumero
3428062
Toimittajan tuotenumero
EVEP150.06-GY
Tukkuerä
10
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Moduulirivien määrä:
1
Leveys:
420 mm
Korkeus:
870 mm
Syvyys:
180 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Kytkinlaitepaneelien lukumäärä:
0
2-tariffimittauskeskus 32A:n varavoimaliitännällä, vikavirtasuojakytkimellä, kuudella johdonsuojakatkaisijalla ja T2-luokan ylijännitesuojilla. Keskuksessa vakiona 25A päävarokkeet, pohjakoskettimet ja vaihtokannet. Sisältää 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16A pistorasioita, jotka on suojattu 30mA vikavirtasuojakytkimellä. Vakiona vaihtokytkin, verkko-0-varavoima. Asennus seinälle, pylvääseen tai jalustalle EVL2.02 tai EVL2.03. Keskuksen väri RAL7035E. 50A.


