ENSTO - Mittauskeskus FE Esteri - EVO50.06-EL 2T 50A IP34 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438100345495
Sähkönumero
3440358
Toimittajan tuotenumero
EVO50.06-EL
Tukkuerä
10
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Moduulirivien määrä:
1
Leveys:
440 mm
Korkeus:
1660 mm
Syvyys:
165 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7024
Kytkinlaitepaneelien lukumäärä:
0
Moderni 2-tariffimittauskeskus yhdellä mittariristikolla, vikavirtasuojakytkimellä ja kuudella johdonsuojakatkaisijalla. Tilavaraus ylijännitesuojille EVL2.23. Mittaus ennen pääkytkintä. Keskuksessa on erillinen tila pistorasioille, jossa 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16A pistorasioita, jotka on suojattu 30mA vikavirtasuojakytkimellä. Keskuksen mukana toimitetaan myös 25A päävarokkeet, pohjakoskettimet sekä vaihtokannet. Keskuksessa on kiinteä jalusta. Keskuksen väri RAL7024. 50A.


