ENSTO - Mittauskeskus pinta Fe - EVO50.06-ELC 2T 50A IP34 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438100373573
Sähkönumero
3440363
Toimittajan tuotenumero
EVO50.06-ELC
Tukkuerä
1
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Moduulirivien määrä:
1
Leveys:
440 mm
Korkeus:
1660 mm
Syvyys:
165 mm
Kytkinlaitepaneelien lukumäärä:
0
Moderni 2-tariffimittauskeskus yhdellä mittariristikolla, vikavirtasuojakytkimellä ja kuudella johdonsuojakatkaisijalla. Tilavaraus ylijännitesuojille EVL2.23. Mittaus ennen pääkytkintä. Keskuksessa on erillinen tila pistorasioille, jossa 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16A pistorasioita, jotka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. Keskuksen mukana toimitetaan myös 25 A päävarokkeet, pohjakoskettimet sekä vaihtokannet. Keskuksessa on kiinteä jalusta. Keskuksen väri RAL7035E. 50A



