ENSTO - Mittauskeskus ylijännitesuoja - EVO50.06-ELY 2T 50A IP34 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
Kenttien lukumäärä - 1
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438100345488
Sähkönumero
3440360
Toimittajan tuotenumero
EVO50.06-ELY
Tukkuerä
1
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kenttien lukumäärä:
1
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Moduulirivien määrä:
1
Leveys:
440 mm
Korkeus:
1660 mm
Syvyys:
165 mm
Kytkinlaitepaneelien lukumäärä:
0
Moderni 2-tariffimittauskeskus yhdellä mittariristikolla, vikavirtasuojakytkimellä, kuudella johdonsuojakatkaisijalla ja T2-luokan ylijännitesuojilla. Mittaus ennen pääkytkintä. Keskuksessa on erillinen tila pistorasioille, jossa 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16A pistorasioita, jotka on suojattu 30mA vikavirtasuojakytkimellä. Keskuksen mukana toimitetaan myös 25A päävarokkeet, pohjakoskettimet sekä vaihtokannet. Keskuksessa on kiinteä jalusta. Keskuksen väri RAL7024. 50A.





