ENSTO - Mittauskeskusmoduli pinta - EHN140.00PS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 500 mm

  • Leveys - 250 mm

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438100366407

Sähkönumero

3301663

Toimittajan tuotenumero

EHN140.00PS

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Korkeus:

500 mm

Leveys:

250 mm

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Saneeraus mittauskeskusmoduli pinta-asennukseen

Soveltuu käytettäväksi yhdessä kompaktien ryhmäkeskusten EHSV140.19PS, EHSV140.21PS tai EHSV140.24PS kanssa.