ENSTO - Moduulikotelo - CUBELO11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 222 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 210 mm
Syvyys - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677182594
Sähkönumero
3434811
Toimittajan tuotenumero
CUBELO11
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
222 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
210 mm
Syvyys:
95 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
RAL-numero:
7035
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
11 moduulille, PC
Cubelo 11 on pieni 11 moduulin kotelo. Se on tarkoitettu kuivien tilojen pienkeskuksille ja keskuslaajennuksiin. Kotelossa on vakiovarusteena luukku. Sopii joko pinta- tai uppoasennukseen.
Cubelo 11 on pieni 11 moduulin kotelo. Se on tarkoitettu kuivien tilojen pienkeskuksille ja keskuslaajennuksiin. Kotelossa on vakiovarusteena luukku. Sopii joko pinta- tai uppoasennukseen.



