ENSTO - Moduulikotelo pinta PC IP67 - MODPC242PN

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Moduulikotelo pinta PC IP67 - MODPC242PN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 2

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100199999

Sähkönumero

3427947

Toimittajan tuotenumero

MODPC242PN

Tukkuerä

4

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

2

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

310 mm

Korkeus:

436 mm

Syvyys:

148 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Oven tyyppi:

yksittäinen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

kyllä

Sisäsyvyys:

50.5 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

24 moduulille 2 rivissä. savunharmaa saranoitu ikkuna. metriset aihiot.DIN-kiskot ja N-/PE-kiskot. PC

Ensto Modulo moduulikotelo, ulko- ja sisäasennuksiin tarkoitettu korkean tiiveysluokan kotelo läpinäkyvällä saranoidulla kannella. Kestomuovikotelosta löytyy valmiina metriset lyöntiaihiot ja esiasennettuna DIN-assennuskisko sekä N/PE kytkentäkiskosto. Modulo kotelolla, lähes kaikki moduulikoonpanot onnistuvat vaivatta.