ENSTO - Moduulikotelo pinta PC IP70 - MODPC41PN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Modulo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100199944
Sähkönumero
3427950
Toimittajan tuotenumero
MODPC41PN
Tukkuerä
12
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
166 mm
Korkeus:
231 mm
Syvyys:
113 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Sisäsyvyys:
50.5 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Ensto Modulo moduulikotelo, ulko- ja sisäasennuksiin tarkoitettu korkean tiiveysluokan kotelo läpinäkyvällä saranoidulla kannella. Kestomuovikotelosta löytyy valmiina metriset lyöntiaihiot ja esiasennettuna DIN-assennuskisko sekä N/PE kytkentäkiskosto. Modulo kotelolla, lähes kaikki moduulikoonpanot onnistuvat vaivatta.


