ENSTO - Moduulikotelon Ovi 4 moduulia - MODD041


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 150 mm
Materiaali - muovi
Leveys - 170 mm
Syvyys - 30 mm
Sarana - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Modulo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100197759
Sähkönumero
3427931
Toimittajan tuotenumero
MODD041
Tukkuerä
1
Korkeus:
150 mm
Materiaali:
muovi
Leveys:
170 mm
Syvyys:
30 mm
Sarana:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Pikalukitus:
kyllä
Ensto Modulo moduulikoteloiden lisätarvike
Ensto Modulo moduulikoteloiden lisätarvike
Ensto Modulo moduulikoteloiden lisätarvike