ENSTO - Moduulikotelon Ovi 54 mod 3r - MODD543

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Moduulikotelon Ovi 54 mod 3r - MODD543

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 470 mm

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 430 mm

  • Syvyys - 30 mm

  • Sarana - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100197834

Sähkönumero

3427939

Toimittajan tuotenumero

MODD543

Tukkuerä

1

Korkeus:

470 mm

Materiaali:

muovi

Leveys:

430 mm

Syvyys:

30 mm

Sarana:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Pikalukitus:

kyllä

Ensto Modulo moduulikoteloiden lisätarvike

Ensto Modulo moduulikoteloiden lisätarvike