ENSTO - Ms kisko 2x10mm l=1000mm - PSK 152


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Mitoitusvirta In - 82 A
Materiaali - messinki
Pintamateriaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677163418
Sähkönumero
1913374
Toimittajan tuotenumero
PSK152
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
muu
Mitoitusvirta In:
82 A
Materiaali:
messinki
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Messinkikisko, pituus 1000 mm
N- ja PE-kiskojen lisätarvikkeet
N- ja PE-kiskojen lisätarvikkeet