ENSTO - Ms-kiskot. 2x10mm - PSK20.109

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Ms-kiskot. 2x10mm - PSK20.109

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Mitoitusvirta In - 82 A

  • Materiaali - messinki

  • Pintamateriaali - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677163371

Sähkönumero

1913368

Toimittajan tuotenumero

PSK20.109

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

muu

Mitoitusvirta In:

82 A

Materiaali:

messinki

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Messinkikisko, pituus 109 mm

N- ja PE-kiskojen lisätarvikkeet