ENSTO - Mutteri M16 Al - NTN16 (XYHUO 16)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - alumiini

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269329374

Sähkönumero

1440791

Toimittajan tuotenumero

SYS-NTN16

Tukkuerä

100

Materiaali:

alumiini

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

alumiini

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Käytetään alumiinisen 16 mm kierretangon kanssa.