ENSTO - Mutteriruuvi M10 - NHB10

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269328599

Sähkönumero

1441556

Toimittajan tuotenumero

SYS-NHB10

Tukkuerä

50

Materiaali:

ruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Asennusarja keskikannakkeen ja kattokiinnikkeen ripustuskiskoon lukitsemiseen.

Toimitetaan erillisinä osina (kuusiomutteri, hammasvälilevy ja kuusioruuvi) samassa pakkauksessa.