ENSTO - Muurijalka - MJ-5M/120 50.8 MU 1200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 51 mm
Materiaali - teräs
Kokonaispituus - 1200 m
Alaosan halkaisija - 115 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pylväät ja asennusos
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418584169138
Sähkönumero
4660105
Toimittajan tuotenumero
MJ-5M/120
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
51 mm
Materiaali:
teräs
Kokonaispituus:
1200 m
Alaosan halkaisija:
115 mm
Väri:
musta
Jalusta:
kyllä
Malli / Tyyppi:
sylinterimäinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suippeneva:
ei
Olakepylväs:
ei
Juuriosan suojaus:
muu
Valaisinpylvään varsi:
ei ole
Enston pihapiiri- ja ulkovalaisimien lisätarvikkeiden avulla viimeistelet ulkovalaistusasennuksen tyylikkääksi ja turvalliseksi. Valaisinpylväät on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Saatavana on kolme pituutta: 1500, 2250 ja 3500 mm. Maatukien avulla asennat pihapiirin valaisimet tukevasti maahan. Muurijalat sopivat pihapiirivalaisimen asennukseen koville pinnoille, kuten kaiteisiin tai muureihin, terasseille ja laitureille. Myös muurijalat on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Seinäkiinnikkeiden avulla voit kiinnittää Käpy-pylväsmallit seinään. Saga-pylväät on suunniteltu täydelliseksi kumppaniksi tyylikkäille Saga-valaisimille julkisiin ulkovalaistuskohteisiin. Monipuolisesta valikoimasta löytyvät sekä teräs- että puupylväsvaihtoehdot.



