ENSTO - N-ja PE-kiskot. 400mm sivulle - KN15.423

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - kupari
Pintamateriaali - nikkelöity
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo P
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677153051
Sähkönumero
1913003
Toimittajan tuotenumero
KN15.423
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
kupari
Pintamateriaali:
nikkelöity
400 mm sivulle, N + PE, Cu 2 x (2 x 16 / 21 x 6 mm2)
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


