ENSTO - N-ja PE-kiskot. 400mm sivulle - KN17.436

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - kupari
Pintamateriaali - nikkelöity
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677153075
Sähkönumero
1913005
Toimittajan tuotenumero
KN17.436
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
kupari
Pintamateriaali:
nikkelöity
400 mm sivulle, PE, Cu 4 x 16 / 32 x 6 mm2
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike.
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike.


