ENSTO - Neliökehys - AVL47 neliökehys VA AVR320

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 378 mm

  • Leveys - 378 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677620010

Sähkönumero

4117675

Toimittajan tuotenumero

AVL47

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

378 mm

Leveys:

378 mm

Korkeus:

43 mm

Halkaisija:

378 mm

Valkoinen neliökehys AVR320-valaisimille. Sinkittyä, pulverimaalattuaterästä

AVR320 on aivan uudenlaisilla teknisillä ominaisuuksilla varustettu valaisinmallisto. Asentamisen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Paljon erilaisia liiketunnistinversioita, joista osassa tunnistimen ohjausviesti on siirrettävissä langattomasti valaisimien välillä.