ENSTO - Nimiökilpi DS-versiolle - PEM222

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 216 mm
Korkeus - 34 mm
Materiaali - muovi
Syvyys - 0.5 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677176678
Sähkönumero
3444895
Toimittajan tuotenumero
PEM222
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
216 mm
Korkeus:
34 mm
Materiaali:
muovi
Syvyys:
0.5 mm
Asennustapa:
ovi
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Nimiökilpi DS-versiolle
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


