ENSTO - Nivelkappale - NHV00

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - alumiini

  • Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269329336

Sähkönumero

1441705

Toimittajan tuotenumero

SYS-NHV00

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

alumiini

Pystysuuntainen nivelliitos:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

alumiini

Malli / Tyyppi:

pituus- ja kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...600 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

0 mm

Soveltuu lankahyllylle:

0...0 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

54...54 mm

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Niveljatko Systemal Presto 0-sarjan tikashyllylle LH020-LH060 ja NV012