ENSTO - Nollakisko Ensto Clampo Ground - Cu 4 x (1,5-16 mm²)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Nollakisko Ensto Clampo Ground - Cu 4 x (1,5-16 mm²)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kontaktien määrä per kerros:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...10 mm²

  • Mitoitusvirta In - 82 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6418677163074

Sähkönumero

1913085

Toimittajan tuotenumero

KN2.4

Tukkuerä

200

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

500 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...10 mm²

Mitoitusvirta In:

82 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

4

Väri:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

1.5...10 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...16 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Käyttölämpötila-alue:

-5...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

N- ja PE-kiskot osina, Cu 4 x (1,5-16 mm2), sankaliittimet

N- ja PE-kiskojen lisätarvikkeet