ENSTO - Olakepylväs Saga - SAGA 4S RAL 9006

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Kokonaispituus - 4.5 m
Alaosan halkaisija - 140 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438389007756
Sähkönumero
4603016
Toimittajan tuotenumero
SAGA4S9006
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Kokonaispituus:
4.5 m
Alaosan halkaisija:
140 mm
Väri:
muu
Seinämän paksuus:
3.6 mm
Valopisteen korkeus:
4 m
Jalusta:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Pinnan suojaus:
sinkitty
Suippeneva:
ei
Olakepylväs:
kyllä
Juuriosan suojaus:
ei ole
Valaisinpylvään varsi:
ei ole
Valaisinvarren pituus:
0 mm
Enston pihapiiri- ja ulkovalaisimien lisätarvikkeiden avulla viimeistelet ulkovalaistusasennuksen tyylikkääksi ja turvalliseksi. Valaisinpylväät on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Saatavana on kolme pituutta: 1500, 2250 ja 3500 mm. Maatukien avulla asennat pihapiirin valaisimet tukevasti maahan. Muurijalat sopivat pihapiirivalaisimen asennukseen koville pinnoille, kuten kaiteisiin tai muureihin, terasseille ja laitureille. Myös muurijalat on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Seinäkiinnikkeiden avulla voit kiinnittää Käpy-pylväsmallit seinään. Saga-pylväät on suunniteltu täydelliseksi kumppaniksi tyylikkäille Saga-valaisimille julkisiin ulkovalaistuskohteisiin. Monipuolisesta valikoimasta löytyvät sekä teräs- että puupylväsvaihtoehdot.


