ENSTO - Päätykannakepari Monix - AMRPK500 0.5m päätykannakepari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - alumiini
Väri - harmaa
Pituus - 550 mm
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042653807
Sähkönumero
4265380
Toimittajan tuotenumero
AMRPK500
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
alumiini
Väri:
harmaa
Pituus:
550 mm
Leveys:
50 mm
Korkeus:
60 mm
Kuivien ja kosteiden tilojen tehokas runkovalaisin. Monikäyttöinenvalaisinsarja teollisuuden tuotanto- ja varastotilojen sekä myymälöidenyleisvalaistukseen.
Kuivien ja kosteiden tilojen tehokas runkovalaisin. Monikäyttöinen valaisinsarja teollisuuden tuotanto- ja varastotilojen sekä myymälöiden yleisvalaistukseen.
Kuivien ja kosteiden tilojen tehokas runkovalaisin. Monikäyttöinen valaisinsarja teollisuuden tuotanto- ja varastotilojen sekä myymälöiden yleisvalaistukseen.


