ENSTO - Päätylevy DUCTEL - TBD 30-1 AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
anodisoituTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 65 mm
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318095
Sähkönumero
1420689
Toimittajan tuotenumero
MP-TBD30-1
Tukkuerä
2
Korkeus:
30 mm
Leveys:
65 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0
Suojakalvolla:
ei
Ductel Twist päätylevy HAR




