ENSTO - Painike Ensto Intro - 1/10AX/250V/IP20 UJ 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677337116
Sähkönumero
2113567
Toimittajan tuotenumero
531EUFI
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
70 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen korkeus:
70 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Väri:
muu
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
1
Moduulien lukumäärä:
1
Sisältää lampun:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
muu
Laitteen syvyys:
36 mm
Toimintaperiaate:
sähkömekaaninen
Uppoasennettavat hotellikorttikytkimet muodostuvat erikseen tilattavasta keskiöstä ja painikekojeesta (tuotenumero 531EUFI tai 533EUFI). Kotelointiluokka IP21 asennettuna tasaiselle ja sileälle pinnalle.


