ENSTO - Painike Ensto Intro - 1/10AX/250V/IP21 UKJ 0X LI mus

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Painike Ensto Intro - 1/10AX/250V/IP21 UKJ 0X LI mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677342264

Sähkönumero

2113583

Toimittajan tuotenumero

531EU-LS990KO5SWFI

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

70 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen korkeus:

70 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

1

Moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

Duroplast

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Laitteen syvyys:

41 mm

Toimintaperiaate:

sähkömekaaninen

Uppoasennettava painike linssillä ja jousiliittimillä max. 2,5 m:n johdoille. Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko javipu.

Uppoasennettava painike linssillä ja jousiliittimillä max. 2,5 mm²:n johdoille. Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko ja vipu. Toimitus ei sisällä lamppua.