ENSTO - Painike Ensto Intro - 2/10AX/250V/IP21 UKJ 0X LI val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677336287
Sähkönumero
2113552
Toimittajan tuotenumero
532EU-LS990KO5WWFI
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
70 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen korkeus:
70 mm
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
1
Moduulien lukumäärä:
1
Sisältää lampun:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
Duroplast
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Laitteen syvyys:
41 mm
Toimintaperiaate:
sähkömekaaninen
Toimitus ei sisällä lamppua.