ENSTO - Painike Ensto Intro - 4-os,10A/250V,IP20,val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Painike Ensto Intro - 4-os,10A/250V,IP20,val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 70 mm

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677343643

Sähkönumero

2113594

Toimittajan tuotenumero

532-4EU-LS995WWFI

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

70 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Laitteen korkeus:

70 mm

Napojen lukumäärä:

4

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

valkoinen

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ryhmäpainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

muu

Toimintaperiaate:

sähkömekaaninen

4-toiminen painikeinsertti ja 2-osainen vipu. 10A/250V, valkoinen

4-toiminen painikeinsertti ja 2-osainen vipu. Vivut palautuvat aina keskiasentoon. Suunniteltu erityisesti relekäyttöön esim. 8-kanavainen releyksikkö RS8REGHEFI (Snro 2818416). Ei elektronista tai mekaanista estoa painikkeiden samanaikaiselle painamiselle.